Klíč na závitníky 12, 17 mm 1/2″, 3/4″

Artiklové číslo: 56013118
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Ventilový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56013118
EAN / GTIN 4022668131182
Číslo výrobce 56013118
L-číslo L60010 7357
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • S vnějším šestihranem pro prodloužení závitníků apod.
  • Velikosti: ½″, ¾″ nebo 12, 17 mm a čtvercová objímka 10 mm
  • Chrom-vanadová ocel, leskle pozinkovaná

Charakteristika:

  • Vnější šestihran (palce): 1/2″, 3/4″
  • Vnější šestihran (mm): 12, 17 mm
  • Hmotnost: 220g

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku