• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Nástrčný klíč na trubky SW 11mm D.400mm

Artiklové číslo: 56013037
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56013037
EAN / GTIN 4022668130376
Číslo výrobce 56013037
L-číslo L60010 7369
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • Extra dlouhá verze

Charakteristika:

  • Délka mm (L): 400 mm
  • Hmotnost: 232g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 11 mm