Stojanový klíč na závitové matice SW s vnitřním šestihranem do 38 mm D.390 mm

Artiklové číslo: 56013022
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 38 mm
Druh produktu Univerzální klíč / klíč pro rozvaděče
Materiál ocel k zušlechtění
Povrch matně chromované
Celková délka 390 mm
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56013022
EAN / GTIN 4022668130222
Číslo výrobce 56013022
L-číslo L60010 6671
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • Hlava drápu s pružinou a zarážkou
  • Extra tenký drápek
  • Přepínání pro pravý a levý rychlostní stupeň
  • Lze použít až do SW 38
  • Matný chromovaný povrch s vroubkovanou rukojetí
  • Silná nýtovaná rukojeť, která není jen tak zapojená do zásuvky

Charakteristika:

  • Šrouby s vnitřním šestihranem SW mm: až 38 mm
  • Délka mm (L): 390 mm
  • Hmotnost: 440g