Stojanové kleště na matice L.290mm

Artiklové číslo: 56013020
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Tvar čelistí/svěrné čelisti Široký
Délka čelistí/svěrné čelisti 55 mm
Šířka čelistí/svěrné čelisti 55 mm
Provedení čelistí/svěrné čelisti hladké
Materiál čelisti/svěrné čelisti chromvanadiová ocel
Typ kloubu Protažený kloub
Barva červená
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Kleště nespecifikované
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch lakované
Výrobní proces Kované
Celková délka L 290 mm
Hmotnost celkem 630 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56013020
EAN / GTIN 4022668130208
Číslo výrobce 56013020
L-číslo L60010 6672
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • Chrom-vanadová ocel, kovaná
  • Lakované, ponořené rukojeti

Charakteristika:

  • Slitina: Chromvanadiová ocel
  • Délka mm (L): 290 mm
  • Hmotnost: 630g
  • Šířka mm (b): 55 mm