{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | S-Maul Rohrzange ClassiC | |
| Třída jakosti | Žádné | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | Stříbrná | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | Tvar S | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | 3bodový systém | |
| Materiál čelisti/svěrné čelisti | chromvanadiová ocel | |
| Měrná jednotka rozpětí | imperiální | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Instalatérské kleště | |
| Vlastnosti | Ochrana proti úrazům; Samosvornost | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Výrobní proces | Kované | |
| Norma | DIN ISO 5234 | |
| Celková délka L | 550 mm | |
| Hmotnost celkem | 2 600 g |
| Katalogové číslo | 56011022 | |
| EAN / GTIN | 4022668110224 | |
| Číslo výrobce | 56011022 | |
| L-číslo | L60010 6997 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |