Nůžky na plastové trubky max.D.25mm

Artiklové číslo: 56010078
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nůžky na trubky
Vlastnost nůžek S funkcí ráčny; Výměnný nůž; nerez
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva červená
Vhodné pro materiál (průměr) trubka (vnější průměr) metrická
Průměr max., trubka (vnější průměr) metrická 25 mm
Vhodné pro materiál (tloušťka) plast
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56010078
EAN / GTIN 4022668100782
Číslo výrobce 56010078
L-číslo L60010 6965
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • Pro řezání trubek z PE, PP a PVDF
  • Snadné stříhání díky západkovému mechanismu
  • Kovové tělo
  • Vyměnitelné ostří z nerezové oceli

Charakteristika:

  • Maximální průměr potrubí (mm): 25 mm
  • Hmotnost: 280g