Uzavírací měchýř min.D.65mm max.D.100mm

Artiklové číslo: 56003110
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 56003110
EAN / GTIN 4022668014737
Číslo výrobce 56003110
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::

  • Vyrobeno z vysoce kvalitního přírodního kaučuku
  • vyztužené tkaninou
  • velmi flexibilní a ohybný

Charakteristika:

  • Průměr max. (mm): 100 mm
  • Průměr min. (mm): 65 mm