Výkyvná upínka, pneumatická, přírubová verze

Artiklové číslo: 560020
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 560020
EAN / GTIN 4020772021436
Číslo výrobce 560020
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Výkyvná upínka, pneumatická, přírubová verze, dvojčinná.
Pro zapuštěnou instalaci do zařízení. Obě přípojky stlačeného vzduchu jsou umístěny v přírubě. Pístní tyč nerezistuje, leštěná. Základní těleso z hliník, eloxované. Povrch odolný proti opotřebení díky povlaku HART-COAT®. Obsahuje šroub a pružinový kroužek pro snadnější nastavení polohy napínacího ramene.

Možnosti upevnění:
- Shora se šrouby válce přes přírubu
- Zespodu s upnutím matice s drážkou proti zařízení a přírubě
- Shora s drážkovanou maticí, která se drží na zařízení

Příslušenství (není součástí rozsah dodávky):
- Upínací rameno č. 6829SP
- Matice s drážkami č. 6829N.
- Upínací šroub č. 6880

Charakteristika:

  • Velikost: 20
  • pravý
    otočná
    : -
  • Vlevo
    otočná
    : Ano
  • F3: 0,08 kN
  • Připojovací závit
    pro
    Upínací šroub: M6
  • hmotnost: 300 g
  • Velikost: 20
  • ØD2: 4,5
  • D3: M35x1,5
  • E: 27,5
  • F: 48
  • G: 30,5
  • G6: 14
  • H: 26
  • H1: 107
  • H2: 65
  • H3: 20
  • H5: 10
  • H6: 9,0
  • I: 16,0
  • M: 41
  • O: M8
  • P: 54
  • R: M5
  • ØW: 12
  • Ø pístu
    : 20
  • Upínací zdvih Y*: 15,0
  • Zdvih: 27,0