Popis:
Výkyvná upínka, pneumatická, přírubová verze, dvojčinná.
Pro zapuštěnou instalaci do zařízení. Obě přípojky stlačeného vzduchu jsou umístěny v přírubě. Pístní tyč nerezistuje, leštěná. Základní těleso z hliník, eloxované. Povrch odolný proti opotřebení díky povlaku HART-COAT®. Obsahuje šroub a pružinový kroužek pro snadnější nastavení polohy napínacího ramene.
Možnosti upevnění:
- Shora se šrouby válce přes přírubu
- Zespodu s upnutím matice s drážkou proti zařízení a přírubě
- Shora s drážkovanou maticí, která se drží na zařízení
Příslušenství (není součástí rozsah dodávky):
- Upínací rameno č. 6829SP
- Matice s drážkami č. 6829N.
- Upínací šroub č. 6880
Charakteristika:
- Velikost: 12
- pravý
otočná
: Ano - Vlevo
otočná
: - - F3: 0,03 kN
- Připojovací závit
pro
Upínací šroub: M4 - hmotnost: 130 g
- Velikost: 12
- ØD2: 4,5
- D3: M25x1,5
- E: 18,7
- F: 35
- G: 23,0
- G6: 10
- H: 25
- H1: 105
- H2: 50
- H3: 20
- H5: 11
- H6: 9,0
- I: 12,0
- M: 33
- O: M5
- P: 43
- R: M5
- ØW: 8
- Ø pístu
: 12 - Upínací zdvih Y*: 8,6
- Zdvih: 17,6