Magnetická upínací deska pro frézování Premium Line

Artiklové číslo: 559635
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 559635
EAN / GTIN 4020772020408
Číslo výrobce 559635
L-číslo L30110 102140
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Magnetická upínací deska pro frézování
Prémiová linka, síla / pól = 4 kN

Charakteristika:

  • A: 490 mm
  • Š: 420 mm
  • A1: 417 mm
  • B1: 351 mm
  • H ±0,02: 43 mm
  • Velikost pólů: 50 mm
  • Počet pólů: 36 C62
  • Síla přidržuje max: 144 kN
  • Hmotnost: 49 kg