• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Křemíkový obtahovací kámen hrubá / jemná, Délkaךířka: 150X50mm

Artiklové číslo: 559200 150X50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
139 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délkaךířka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Obtahovací kámen
Tvar pravoúhlá
Brusiva Karbid křemíku
Zrnitost 120
Stupeň jemnosti hrubé; jemný
Celková délka 150 mm
Šířka segmentu 50 mm
Délka segmentu 150 mm
Výška segmentu 25 mm
Obsah jednotlivý díl
Použití Stahování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 559200 150X50
EAN / GTIN 9003170006446
Číslo výrobce 644
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Kombinovaný kámen TYROLIT můžete použít k odjehlení různých obrobků. Z důvodu dvou různých zrnitostí jste vždy připraveni na požadované použití. Tento výrobek můžete rovněž používat k obtahování magnetických stolů.

Charakteristika:

Specifikace: CKOMBI
Rozměry: BxCxL
Rozměry: 50x25x150
Brusivo: karbid křemíku
Zrnitost: 120
Tvar: obdélníkový

Výhoda:

Individuální aplikace
Nejlepší výsledky
Široký rozsah