• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Upínací šroub

Artiklové číslo: 558996
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 558996
EAN / GTIN 4020772019655
Číslo výrobce 558996
L-číslo L30110 101986
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínací šroub, pro horizontální svorky plus,
Nerezový ocel.

Charakteristika:

  • Velikost: 3
  • M x L: M8 x 58
  • D: 21
  • D1: 16
  • L3: 22 - 31
  • hmotnost: 45 g