Obtahovací kámen – karbid křemíku (zelený), trojhran, Délkaךířka (mm) stupeň jemnosti: 150X16P

Artiklové číslo: 558615 150X16P
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    296,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    246,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
159 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délkaךířka (mm) stupeň jemnosti Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Obtahovací pilník
Tvar Trojúhelník
Brusiva Karbid křemíku
Zrnitost 500
Stupeň jemnosti jemný
Celková délka 150 mm
Šířka segmentu 16 mm
Barva Zelená
Obsah jednotlivý díl
Použití Stahování; Zkosení
Vhodné pro materiály keramika; kov; porcelán

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 558615 150X16P
EAN / GTIN 9003172582085
Výrobce/odpovědná osoba Franz Schamberger GmbH, Schulstraße 14A, 56412 Heiligenroth, Deutschland, www.schamberger-gmbh.de

Aplikační tabulka

Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
Tvrdokov (TK)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Kámen
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Použití:

K odstraňování otřepů, broušení, obtahování a srážení hran na nástrojích, resp. nástrojových ostřích. K dokončování otvorů, ploch a hran při výrobě forem. Navíc k vylepšení ploch, lícovaní a leštění.
Pro tvrdokov, neželezné kovy, sklo, keramiku, porcelán. Materiál s vysokou tvrdostí a výrazným efektem samoostření.

Poznámka:

Použijte nejlépe ve spojení s olejem, petrolejem nebo vodou.