• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Rounový brusný pás (A) SC-BS, 40×815 mm, Srovnání zrnitosti: 180

Artiklové číslo: 558504 180
Cena za 1 ks (CZK 408,59 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    333,00 CZK / 1 ks
    (CZK 408,59 / 1 Metre)
  • od 10 kusy
    277,00 CZK / 1 ks
    (CZK 339,88 / 1 Metre)
na poptávku
Ihned k dodání
127 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Srovnání zrnitosti Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar
plochý
Šířka brusiva
40 mm
Délka brusiva
815 mm
Hnací stroj
Pásové stroje
Stupeň jemnosti
střední
Podklad brusného materiálu
Rouno
Pojivo
Pryskyřice a umělá pryskyřice
Řada
SC-BS
Označení výrobce
SC-BS
Provedení
A medium
Barva
červená
Obsah jednotka
ks
Druh produktu
Brusný pás
Brusiva
normální korund (A)
Porovnání zrnitosti min.
180
Porovnání zrnitosti max.
180
vhodné pro materiál
Ušlechtilá ocel; ocel
Materiálová skupina
Kov
Obsah železa, síry a chloru max.
0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 558504 180
EAN / GTIN 4046719004812
Číslo výrobce 7000067820
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
15
Ocel < 900 N/mm
 
10
Ocel < 1400 N/mm
 
10
Ocel < 55 HRC
 
10
Ocel < 60 HRC
 
10
Ocel < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
GG(G)
 
10
CuZn
 
10
Plasty, GFK
 
10
Dřevo
 
10
Laky
 
10
Uni
 
10
suché
 

Popis

Provedení:

Syntetické nylonové rouno s brusným zrnem ve vazbě ze syntetické pryskyřice, dlouhá životnost, rovnoměrná konečná povrchová úprava, nízká tvorba tepla.
Pružný rounový pás pro použití u ručně vedených strojů.

Použití:

K dobroušení předbroušených a okartáčovaných povrchů pro stejné a reprodukovatelné výsledky. Vhodné též pro odstranění vzdušné koroze, lehkých znečištění a zbarvení.