{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 1 ks | |
| Šířka brusiva | 13 mm | |
| Délka brusiva | 610 mm | |
| Hnací stroj | Pásové stroje | |
| Stupeň jemnosti | střední | |
| Podklad brusného materiálu | Rouno | |
| Pojivo | Pryskyřice a umělá pryskyřice | |
| Řada | SC-BS | |
| Označení výrobce | SC-BS | |
| Provedení | A medium | |
| Barva | červená | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusný pás | |
| Brusiva | normální korund (A) | |
| Porovnání zrnitosti max. | 180 | |
| vhodné pro materiál | Ušlechtilá ocel; ocel | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Vhodné k | Brusky na plochy | |
| Obsah železa, síry a chloru max. | 0,1 % |
| Katalogové číslo | 558500 180 | |
| EAN / GTIN | 4054596773912 | |
| Číslo výrobce | 7100218958 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |