Rounový brusný pás (A), 20×520 mm, Srovnání zrnitosti: 280

Artiklové číslo: 558481 280
Cena za 1 ks (CZK 271,15 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    141,00 CZK / 1 ks
    (CZK 271,15 / 1 Metre)
  • od 10 kusy
    117,00 CZK / 1 ks
    (CZK 225,00 / 1 Metre)
na poptávku
Ihned k dodání
96 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Srovnání zrnitosti Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar plochý
Šířka brusiva 20 mm
Délka brusiva 520 mm
Hnací stroj Pásové stroje
Stupeň jemnosti velmi jemný
Podklad brusného materiálu Rouno
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Provedení A very fine
Barva Modrá
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný pás
Brusiva normální korund (A)
Porovnání zrnitosti min. 280
Porovnání zrnitosti max. 280
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 558481 280
EAN / GTIN 4045197719294
Číslo výrobce 558481 280
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
15
Ocel < 900 N/mm
 
10
Ocel < 1400 N/mm
 
10
Ocel < 55 HRC
 
10
Ocel < 60 HRC
 
10
Ocel < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
GG(G)
 
10
CuZn
 
10
Plasty, GFK
 
10
Dřevo
 
10
Laky
 
10
Uni
 
10
suché
 

Popis

Provedení:

Syntetické nylonové rouno s brusným zrnem v pojivu z umělé pryskyřice, dlouhá životnost, rovnoměrná konečná povrchová úprava, nízká tvorba tepla.

Použití:

K dobroušení předbroušených a okartáčovaných povrchů pro stejné a reprodukovatelné výsledky. Vhodné též pro odstranění vzdušné koroze, lehkých znečištění a zbarvení.