• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Rounový brusný pás (A) DF-BL, 13×610 mm, Srovnání zrnitosti: 240

Artiklové číslo: 558478 240
Cena za 1 ks (CZK 183,61 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    112,00 CZK / 1 ks
    (CZK 183,61 / 1 Metre)
  • od 25 kusy
    93,00 CZK / 1 ks
    (CZK 152,46 / 1 Metre)
na poptávku
Ihned k dodání
109 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Srovnání zrnitosti Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar plochý
Šířka brusiva 13 mm
Délka brusiva 610 mm
Nosný kotouč rouno
Hnací stroj Pásové stroje
Stupeň jemnosti jemný
Podklad brusného materiálu Rouno
Řada DF-BL
Provedení A fine
Barva Zelená
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný pás
Brusiva normální korund (A)
Porovnání zrnitosti max. 240
vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Odbroušení; Brusky na plochy
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 558478 240
EAN / GTIN 4046719327584
Číslo výrobce 7000067930
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
20
Ocel < 900 N/mm
 
20
Ocel < 1400 N/mm
 
20
Ocel < 55 HRC
 
20
Ocel < 60 HRC
 
20
Ocel < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
GG(G)
 
20
CuZn
 
20
Plasty, GFK
 
20
Dřevo
 
20
Laky
 
20
Uni
 
20
suché
 

Popis

Provedení:

Flexibilní rounový pás brusné tkaniny s vysokou stabilitou hran, odolný proti roztržení.

Použití:

Pro odjehlování, matování a dokončování. Textilní podklad s malým protažením je vhodný obzvláště pro silnější zatížení na pneumatických bruskách.