{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 1 ks | |
| Tvar | pyramida | |
| Šířka brusiva | 13 mm | |
| Délka brusiva | 457 mm | |
| Podklad brusného materiálu | tkanina | |
| Řada | 237AA | |
| Označení výrobce | 237AA Trizact™ | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusný pás | |
| Brusiva | normální korund (A) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 280 mesh | |
| vhodné pro materiál | Ušlechtilá ocel; ocel; Titan | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Obsah železa, síry a chloru max. | 0,1 % | |
| Označení zrnitosti 3M | A65 |
| Katalogové číslo | 558462 280 | |
| EAN / GTIN | 4046719336876 | |
| Číslo výrobce | 7000060089 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |