• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Brusný pás (A) 237AA Trizact™, 10×330 mm, Zrnitost: 400

Artiklové číslo: 558460 400
Cena za 1 ks (CZK 87,88 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    29,00 CZK / 1 ks
    (CZK 87,88 / 1 Metre)
  • od 30 kusy
    25,00 CZK / 1 ks
    (CZK 75,76 / 1 Metre)
na poptávku
Ihned k dodání
474 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah
1 ks
Tvar
plochý
Šířka brusiva
10 mm
Délka brusiva
330 mm
Nosný kotouč
tkanina
Podklad brusného materiálu
tkanina
Pojivo
Pryskyřice a umělá pryskyřice
Řada
237AA
Označení výrobce
237AA Trizact™
Obsah jednotka
ks
Druh produktu
Brusný pás
Brusiva
normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina)
400 mesh
vhodné pro materiál
Ušlechtilá ocel; ocel; Titan
Materiálová skupina
Kov
Obsah železa, síry a chloru max.
0,1 %
Označení zrnitosti 3M
A45

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 558460 400
EAN / GTIN 2050001711557
Výrobce/odpovědná osoba MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 Salzgitter/Engelnstedt, Deutschland, www.markmann.de

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
32
Ocel < 1400 N/mm
 
20
Ocel < 55 HRC
 
32
Ocel < 60 HRC
 
25
Ocel < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
suché
 

Popis

Provedení:

Pyramidové brusné částice (A) na bázi přesného uspořádání trojrozměrných struktur nejmenších minerálních částic oxidu hlinitého. Při obrušování dochází k průběžnému odkrývání navrstvených nových brusných částic až na tkaninový podklad (tkanina X).

Použití:

K zušlechťování a dokončování. Pro naprosto stejné výsledky jemného broušení u všech ocelí, chromniklových ocelí, slitin kobaltu, niklu a titanu.

Poznámka:

Další velikosti zrna, kvality a rozměry jsou k dodání podle minimálních množství výrobce na poptávku. Bez zadání při objednávce bude dodáno se standardním spojením pásu. Brusné pásy pro satinovací stroje najdete pod č. 568526a další.