• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Brusný pás Cubitron™II 947A, 20×520 mm, Zrnitost: 80

Artiklové číslo: 558434 80
Cena za 1 ks (CZK 140,38 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    73,00 CZK / 1 ks
    (CZK 140,38 / 1 Metre)
  • od 100 kusy
    61,00 CZK / 1 ks
    (CZK 117,31 / 1 Metre)
na poptávku
Ihned k dodání
1 833 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah
1 ks
Tvar
plochý
Šířka brusiva
20 mm
Délka brusiva
520 mm
Nosný kotouč
tkanina
Hnací stroj
Pásové stroje
Podklad brusného materiálu
tkanina
Řada
Cubitron™II 947A
Označení výrobce
Cubitron™ II Schleifband 947A
Obsah jednotka
ks
Druh produktu
Brusný pás
Brusiva
Keramické zrno (CER); normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina)
80 mesh
vhodné pro materiál
hliník; Ušlechtilá ocel; ocel; Titan
Materiálová skupina
Kov
Obsah železa, síry a chloru max.
0,1 %
Označení zrnitosti 3M
80+

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 558434 80
EAN / GTIN 4046719947959
Číslo výrobce 7100047970
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
35
Ocel < 900 N/mm
 
32
Ocel < 1400 N/mm
 
20
Ocel < 55 HRC
 
32
Ocel < 60 HRC
 
25
Ocel < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Brusný pás Cubitron™ II 947A s přesně tvarovaným keramickým zrnem a oxidem hlinitým na lehkém tkaninovém podkladu X. Pružný brusný pás pro náročné broušení na ručně vedených strojích a strojích s dlouhým pásem. Chladný brus díky pomocnému brusnému prostředku.
Tkanina X (pružná) pro ručně vedené stroje a stroje s dlouhým pásem.

Použití:

Pro obrábění všech ocelí, velmi vhodné pro nesnadno obrobitelné materiály, jako jsou ušlechtilá ocel, slitiny niklu, chrom, titan, hliník.

Poznámka:

Další velikosti zrna, kvality a rozměry jsou k dodání podle minimálních množství výrobce na poptávku. Bez zadání při objednávce bude dodáno se standardním spojením pásu. Brusné pásy pro satinovací stroje najdete pod č. 568526 a násl.