{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 1 ks | |
| Tvar | plochý | |
| Šířka brusiva | 150 mm | |
| Délka brusiva | 2 000 mm | |
| Nosný kotouč | tkanina | |
| Hnací stroj | Pásové stroje | |
| Podklad brusného materiálu | tkanina | |
| Pojivo | Pryskyřice a umělá pryskyřice | |
| Řada | ZK713X | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusný pás | |
| Brusiva | Zirkonkorund (ZA) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 60 mesh | |
| vhodné pro materiál | Litina; Neželezné a barevné kovy; ocel | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Obsah železa, síry a chloru max. | 0,1 % |
| Katalogové číslo | 558330 60 | |
| EAN / GTIN | 4018875129883 | |
| Číslo výrobce | 712988 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com |