Brusný pás normální korund (A) KK841F, 100×3500 mm, Zrnitost: 180

Artiklové číslo: 558172 180
Sleva
388,00 CZK
Cena za 1 ks (CZK 56,00 / 1 Metre)
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    196,00 CZK 388,00 CZK / 1 ks
    (CZK 56,00 / 1 Metre)
  • od 10 kusy
    163,00 CZK 324,00 CZK / 1 ks
    (CZK 46,57 / 1 Metre)
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Šířka brusiva 100 mm
Délka brusiva 3 500 mm
Řada KK841F
Označení výrobce KK841F
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný pás
Brusiva normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina) 180 mesh
Vhodné pro materiál Bronz; Ušlechtilá ocel; Mosaz; ocel
Materiálová skupina Kov
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 558172 180
EAN / GTIN 4018875021699
Číslo výrobce 702169
Výrobce/odpovědná osoba VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
35
Ocel < 900 N/mm
 
32
Ocel < 1400 N/mm
 
20
Ocel < 55 HRC
 
32
Ocel < 60 HRC
 
25
Ocel < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
suché
 

Popis

Provedení:

Vysoce pružný brusný pás, posypaný normálním korundem (A). Ideální přizpůsobení kontuře obrobku. Aktivní dodatečná brusná vrstva (TOP Size) zajišťuje chladný brus a slouží jako dělicí vrstva u materiálů se sklonem k mazání.

Použití:

Ideálně vhodný pro broušení kontur nebo broušení profilů s konkávními nebo konvexními kontaktními válečky. Zvláště vhodný pro chromniklovou ocel, vysoce legovanou ocel, slitiny na bázi niklu, mosaz a bronz, a rovněž pro titan a hliník. Obrábění armatur, kování, lopatek turbín, nejjemnějších konstrukčních dílů, implantátů a chirurgických nástrojů. Použití při ručním nebo robotickém broušení na běžných úzkopásových strojích IMM, Löser, Greif, Rema a dalších.

Poznámka:

Další velikosti zrna, kvality a rozměry jsou k dodání podle minimálních množství výrobce na poptávku. Bez zadání při objednávce bude dodáno se standardním spojením pásu. Brusné pásy pro satinovací stroje najdete pod č. 568526a další.