Brusný pás normální korund (A) KK711X, 100×950 mm, Zrnitost: 60

Artiklové číslo: 558030 60
Cena za 1 ks (CZK 137,89 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    131,00 CZK / 1 ks
    (CZK 137,89 / 1 Metre)
  • od 10 kusy
    110,00 CZK / 1 ks
    (CZK 115,79 / 1 Metre)
na poptávku
Ihned k dodání
161 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar plochý
Šířka brusiva 100 mm
Délka brusiva 950 mm
Nosný kotouč tkanina
Hnací stroj Stacionární bruska
Podklad brusného materiálu tkanina
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Řada KK711X
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný pás
Brusiva normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina) 60 mesh
vhodné pro materiál hliník; Litina; dřevo; ocel
Materiálová skupina multi-materiál
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 558030 60
EAN / GTIN 4018875382714
Číslo výrobce 738271
Výrobce/odpovědná osoba VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
35
Ocel < 900 N/mm
 
32
Ocel < 1400 N/mm
 
20
Ocel < 55 HRC
 
32
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Plasty, GFK
 
10
Dřevo
 
23
suché
 

Popis

Provedení:

Univerzální brusný pás posypaný normálním korundem (A). Podklad brusného prostředku je optimálně přizpůsoben zrnu a druhu brusného pásu.
Robustní tkanina X pro vysoký úběr materiálu na stacionárních bruskách.

Použití:

Univerználně použitelné u všech obvyklých materiálů: ocel, NŽ kovy, litina, slitiny hliníku, dřevo.

Poznámka:

Další velikosti zrna, kvality a rozměry jsou k dodání podle minimálních množství výrobce na poptávku. Bez zadání při objednávce bude dodáno se standardním spojením pásu. Brusné pásy pro satinovací stroje najdete pod č. 568526 a násl.