{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 1 ks | |
| Tvar | plochý | |
| Šířka brusiva | 8 mm | |
| Délka brusiva | 300 mm | |
| Hnací stroj | Pásové stroje | |
| Podklad brusného materiálu | tkanina | |
| Řada | KK711T | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusný pás | |
| Brusiva | normální korund (A) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 80 mesh | |
| vhodné pro materiál | hliník; Litina; dřevo; ocel | |
| Materiálová skupina | multi-materiál | |
| Obsah železa, síry a chloru max. | 0,1 % |
| Katalogové číslo | 558007 80 | |
| EAN / GTIN | 4018875305256 | |
| Číslo výrobce | 730525 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com |