Vertikální upínka s černou rukojeťí

Artiklové číslo: 557969
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 557969
EAN / GTIN 4020772017996
Číslo výrobce 557969
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Vertikální upínka s černou rukojeťí, s otevřeným přídržným ramenem a vodorovnou nohou.
Pozinkováno a pasivováno.
Nýty z nerezové oceli ocel, které jsou provozovány v pouzdře tvrzených pouzdry pro velikosti 2 až 6. Ložiskové body jsou namazané.
Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí. Bezpečnostní upínací díl s ochranou prstů, ochrana proti ztrátě upínacího šroubu na konci upínacího ramene
Kompletní s temperovaným, pozinkovaným šroubem
Č. 6890.

Charakteristika:

  • Velikost: 6
  • F1: 3,4 kN
  • F2: 5,5 kN
  • Upínací šroub: M12x110
  • hmotnost: 2200 g
  • Velikost: 6
  • A: 14
  • Š: 165,5
  • C: 50,5
  • D: 13,0
  • E: 89
  • F: 28,0
  • H: 81,0
  • H1: 333,0
  • HW min: -2,5
  • HW max: 55,0
  • I: 30
  • K: 24,5
  • L: -
  • L1: 231
  • L2: 206
  • M: 67,5-72,5
  • M1: -
  • N: 100
  • P: 90
  • α: 140°
  • α*: 60°