Horizontální upínka plus s modrou rukojeťí

Artiklové číslo: 557937
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 557937
EAN / GTIN 4020772017767
Číslo výrobce 557937
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Horizontální svorka plus s modrou rukojeť, se zvýšenými přídržnými silami, otevřeným přídržným ramenem a vodorovnou nohou.
Pozinkováno a pasivováno. Nýty z nerezové oceli ocel. Ložiskové body jsou namazané. Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí. Bezpečnostní upínací díl s ochranou proti ztrátě upínacího šroubu na konci upínacího ramene.
Kompletní s kalením, pozinkovaným šroubem č. 68301.

Charakteristika:

  • Velikost: 2
  • F1: 1,6 kN
  • F2: 3,0 kN
  • Upínací šroub: M6 x 50
  • hmotnost: 450 g
  • Velikost: 2
  • A: 8
  • Š: 71
  • C: 26,0
  • D: 6,5
  • E: 39
  • F: 14,0
  • H: 28,0
  • H1: 51
  • H2: 108
  • HW min: -1
  • HW max: 12,0
  • I: 16
  • K: 7,0
  • L1: 224
  • M: 23,5 - 34,0
  • N: 46,0
  • P: 52,0
  • α: 90°