Brusná tkanina na úsporné roli (A) hnědá KK 114 F, 115 mm × 50 m, Zrnitost: 240

Artiklové číslo: 557850 240
Cena za 1 ks (CZK 60,40 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah
1 ks
Délka brusiva
50 000 mm
Stupeň jemnosti
jemný
Pojivo
Pryskyřice a umělá pryskyřice
Řada
KK114F
Označení výrobce
VSM KK 114 F
Barva
Hnědá
Obsah jednotka
ks
Druh produktu
Brusné kolečko
Brusiva
normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina)
240 mesh
vhodné pro materiál
dřevo; ocel
Materiálová skupina
multi-materiál

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 557850 240
EAN / GTIN 4018875206195
Číslo výrobce 720619
Výrobce/odpovědná osoba VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Hustě tkaná bavlněná tkanina s rovnoměrně rozmístěným zrnem vázaným syntetickou pryskyřicí normální korund (A). Velmi dobrá přilnavost zrna, vysoký brusný výkon a dlouhá životnost.
Typ VSM KK 114 F: tkanina hnědá pro velmi vysoké nároky. Tato kvalita je obzvláště vláčná a odolná vůči petroleji a oleji a lze ji trhat v podélném směru čistě a bez tvorby třásní.
Balení bez odtrhávacího nože.

Použití:

Vhodná převážně k ručnímu broušení kovů, ale i jiných materiálů.
Ideální k použití na vibračních bruskách.