Brusná tkanina na úsporné roli (A) hnědá KK 114 F, 50 mm × 50 m, Zrnitost: 150

Artiklové číslo: 557750 150
Cena za 1 ks (CZK 26,78 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka brusiva 50 000 mm
Stupeň jemnosti střední
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Řada KK114F
Barva Hnědá
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusné kolečko
Brusiva normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina) 150 mesh
Vhodné pro materiál ocel
Materiálová skupina multi-materiál

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 557750 150
EAN / GTIN 4018875266755
Číslo výrobce 726675
Výrobce/odpovědná osoba VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Hustě tkaná bavlněná tkanina s rovnoměrně rozmístěným zrnem vázaným syntetickou pryskyřicí normální korund (A). Velmi dobrá přilnavost zrna, vysoký brusný výkon a dlouhá životnost.
Typ VSM KK 114 F: tkanina hnědá pro velmi vysoké nároky. Tato kvalita je obzvláště vláčná a odolná vůči petroleji a oleji a lze ji trhat v podélném směru čistě a bez tvorby třásní.
Balení s integrovaným odtrhávacím nožem.

Použití:

Hodí se dobře k ručnímu broušení kovů, ale i jiných materiálů.