• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Horizontální pojistná upínka s modrou rukojeťí

Artiklové číslo: 557720
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 557720
EAN / GTIN 4020772015206
Číslo výrobce 557720
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Horizontální zajišťovací upínka s modrou rukojeťí, pozinkovaná a pasivovaná.
Nýty z nerezové oceli ocel, které jsou provozovány v pouzdře tvrzených pouzder. Háček tvrzený. Ložiskové body jsou namazané. Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí.
Kompletní s protizávažím.

Charakteristika:

  • Velikost: 4
  • F1: 7,0 kN
  • Hmotnost: 810 g
  • Velikost: 4
  • B min: 66,0
  • B max: 130
  • C: 32
  • C1: 19
  • D: 8,5
  • ØD1: 8
  • E min: 59,0
  • E max: 123
  • H: 26
  • H1: 94,5
  • H2: 168,0
  • K: 9,5
  • L min: 209
  • L max: 273
  • L1: 111
  • M: 35,0-46,0
  • N: 64,5
  • P: 53,5