• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Vertikální upínka s modrou rukojeťí

Artiklové číslo: 557617
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 557617
EAN / GTIN 4020772012533
Číslo výrobce 557617
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Vertikální upínka s modrou rukojeťí, s otevřeným přídržným ramenem a vodorovnou základnou.
Pozinkováno a pasivováno.
Nýty z nerezové oceli ocel, které jsou provozovány v pouzdře tvrzených pouzdry pro velikosti 2 až 6. Ložiskové body jsou namazané.
Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí. Bezpečnostní upínací díl s ochranou prstů, ochrana proti ztrátě upínacího šroubu na konci upínacího ramene
Kompletní s temperovaným, pozinkovaným šroubem
Č. 6890.

Charakteristika:

  • Velikost: 2
  • F1: 0,8 kN
  • F2: 1,2 kN
  • Upínací šroub: M 6x 35
  • hmotnost: 175 g
  • Velikost: 2
  • A: 6
  • Š: 52,0
  • C: 20,0
  • D: 5,5
  • E: 25
  • F: 11,0
  • H: 23,0
  • H1: 140,0
  • HW min: -3,0
  • HW max: 4,5
  • I: 12
  • K: 6,0
  • L: 12,5
  • L1: 78
  • L2: 89
  • M: 23,0-31,0
  • M1: 27
  • N: 43
  • P: 32
  • α: 105°
  • α*: 60°