Vertikální upínka s modrou rukojeťí

Artiklové číslo: 557615
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 557615
EAN / GTIN 4020772012496
Číslo výrobce 557615
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Vertikální upínka s modrou rukojeťí, s otevřeným přídržným ramenem a vodorovnou základnou.
Pozinkováno a pasivováno.
Nýty z nerezové oceli ocel, které jsou provozovány v pouzdře tvrzených pouzdry pro velikosti 2 až 6. Ložiskové body jsou namazané.
Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí. Bezpečnostní upínací díl s ochranou prstů, ochrana proti ztrátě upínacího šroubu na konci upínacího ramene
Kompletní s temperovaným, pozinkovaným šroubem
Č. 6890.

Charakteristika:

  • Velikost: 0
  • F1: 0,5 kN
  • F2: 0,7 kN
  • Upínací šroub: M 4x 25
  • hmotnost: 60 g
  • Velikost: 0
  • A: 4
  • Š: 31,0
  • C: 8,5-13,5
  • D: 4,5
  • E: 14
  • F: 5,5
  • H: 18,0
  • H1: 81,0
  • HW min: -1,5
  • HW max: 3,5
  • I: 8
  • K: 5,5
  • L: -
  • L1: 49
  • L2: 50
  • M: 23,0
  • M1: -
  • N: 32
  • P: 22
  • α: 95°
  • α*: -