Vertikální upínka se zelenou rukojeťí

Artiklové číslo: 557586
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 557586
EAN / GTIN 4020772011987
Číslo výrobce 557586
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Vertikální upínka se zelenou rukojeťí, s otevřeným přídržným ramenem a vodorovnou nohou.
Nerezová ocel ocel, leštěná. Nýty ve velikostech 2 až 4 jsou v ložiskových pouzdru. Ložiskové body jsou namazané.
Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí. Ochrana proti ztrátě upínacího šroubu na konci napínacího ramene.
Kompletní s nerezavějícími upínacími šrouby č. 6890NI.
Vhodné i pro potravinářský průmysl.

Charakteristika:

  • Velikost: 0
  • F1: 0,5 kN
  • F2: 0,7 kN
  • Upínací šroub: M4x25
  • hmotnost: 60 g
  • Velikost: 0
  • A: 4
  • Š: 31
  • C: 8,5-13,5
  • D: 4,5
  • E: 14,0
  • F: 5,5
  • H: 18,0
  • H1: 81
  • HW min: -1,5
  • HW max: 3,5
  • I: 8
  • K: 5,5
  • L: -
  • L1: 49
  • L2: 50
  • M: 23
  • M1: -
  • N: 32
  • P: 22
  • α: 95°
  • α*: -