• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Horizontální upínka se zelenou rukojeťí

Artiklové číslo: 557514
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 557514
EAN / GTIN 4020772009830
Číslo výrobce 557514
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Horizontální upínka se zelenou rukojeťí, s otevřeným přídržným ramenem a šikmou základnou.
Pozinkováno a pasivováno. Nýty z nerezové oceli ocel, které jsou provozovány v pouzdře kalených pouzdry o velikostech 2 a 3. Ložiskové body jsou namazané.
Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí. Ochrana proti ztrátě upínacího šroubu na konci napínacího ramene.
Kompletní s temperovaným, pozinkovaným šroubem
Č. 6890.

Charakteristika:

  • Velikost: 4
  • F1: 2,0 kN
  • F2: 3,0 kN
  • Upínací šroub: M8x65
  • hmotnost: 730 g
  • Velikost: 4
  • A: 10,0
  • Š: 93
  • C: 32,0
  • D: 8,5
  • E: 63,0
  • F: 15,0
  • H: 102
  • H1: 133,0
  • H2: 120
  • HW min: 11
  • HW max: 40,0
  • I: 20,0
  • K: 40
  • L1: 282
  • M: 32,0
  • N: 52,0
  • P: 82
  • α: 90°