Brusný papír (SiC) voděodolný Matador, 230×280 mm, Zrnitost: 180

Artiklové číslo: 557500 180
Cena za 1 ks (CZK 328,13 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    21,00 CZK / 1 ks
    (CZK 328,13 / 1 Square metre)
  • od 50 kusy
    17,00 CZK / 1 ks
    (CZK 265,63 / 1 Square metre)
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
4 493 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar plochý
Šířka brusiva 280 mm
Délka brusiva 230 mm
Stupeň jemnosti střední
Podklad brusného materiálu Papír
Řada Matador
Označení výrobce 911 C
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný papír
Brusiva karbid křemíku (SiC)
Velikost jádra (síťovina) 180 mesh
vhodné pro materiál Sklo
Materiálová skupina multi-materiál

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 557500 180
EAN / GTIN 4002748308789
Číslo výrobce 130878
Výrobce/odpovědná osoba Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plasty, GFK
 
Kámen
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Velmi pevný a pružný latexový papír s rovnoměrnou vrstvou karbidu křemíku (SiC). Dobrá přilnavost zrna, vysoký brusný výkon a dlouhá životnost.
Velikost listu 230×280 mm.

Použití:

Použití převážně k ručnímu broušení v karosárnách, opravnách a lakovnách, k broušení a jemnému broušení lakovaných nebo tmelených ploch.