Kombinovaný upínač s oranžovou rukojeťí

Artiklové číslo: 557361
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 557361
EAN / GTIN 4020772008352
Číslo výrobce 557361
L-číslo L30110 101557
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Kombinovaný upínač s oranžovou rukojeťí, pozinkovaný a pasivovaný.
Nýty z nerezové oceli ocel, které jsou provozovány v pouzdře tvrzených pouzder. Ložiskové body jsou namazané.
Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí.

Charakteristika:

  • Velikost: 2
  • F1: 2,0 kN
  • F2: 2,0 kN
  • Hmotnost: 700 g
  • Velikost: 2
  • A: 19,5
  • Š: 56
  • C: 50
  • D: 6,5
  • E: 32
  • F: 9,0
  • G: 28
  • H: 46,0
  • H1: 94
  • H2: 87
  • HW1
    min.
    : 30
  • HW1
    max.
    : 40
  • HW2
    min.
    : 14
  • HW2
    max.
    : 24
  • I: 16
  • K: 12,5
  • L: 219
  • M: 48,5-61,5
  • N: 75
  • P: 75