Horizontální upínka plus se žlutou rukojeťí

Artiklové číslo: 557280
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 557280
EAN / GTIN 4020772007614
Číslo výrobce 557280
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Horizontální upínka plus se žlutou rukojeťí, se zvýšenými přídržnými silami, otevřeným upínacím ramenem a vodorovnou patkou. Nerezová ocel leštěná. Ložiskové body jsou namazané. Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí. Bezpečnostní upínací díl s ochranou proti ztrátě upínacího šroubu na konci upínacího ramene.
Kompletní s nerezavějícími upínacími šrouby č. 68301NI. Vhodné i pro potravinářský průmysl.

Charakteristika:

  • Velikost: 4
  • F1: 3,5 kN
  • F2: 8,0 kN
  • Upínací šroub: M10 x 76
  • hmotnost: 1250 g
  • Velikost: 4
  • A: 10
  • Š: 120
  • C: 41,5
  • D: 8,6
  • E: 69,0
  • F: 23,0
  • H: 41,0
  • H1: 77
  • H2: 135
  • HW min: -2
  • HW max: 17,5
  • I: 24
  • K: 10,5
  • L: 329
  • M: 34,5 - 45,0
  • N: 60,0
  • P: 76
  • α: 90°