Kombinovaný upínač se žlutou rukojeťí

Artiklové číslo: 557145
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 557145
EAN / GTIN 4020772006389
Číslo výrobce 557145
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Kombinované svorky se žlutou rukojeťí, pozinkované a pasivované.
Nýty z nerezové oceli ocel, které jsou provozovány v pouzdře tvrzených pouzder. Ložiskové body jsou namazané.
Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí.

Charakteristika:

  • Velikost: 3
  • F1: 3,0 kN
  • F2: 3,0 kN
  • Hmotnost: 1620 g
  • Velikost: 3
  • A: 29,0
  • Š: 74
  • C: 50
  • D: 8,5
  • E: 37
  • F: 14,0
  • G: 34
  • H: 55,5
  • H1: 110
  • H2: 106
  • HW1
    min.
    : 40
  • HW1
    max.
    : 50
  • HW2
    min.
    : 20
  • HW2
    max.
    : 30
  • I: 20
  • K: 20,0
  • L: 270
  • M: 60,0-80,0
  • N: 96
  • P: 90

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku