Horizontální upínka se žlutou rukojeťí

Artiklové číslo: 557101
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 557101
EAN / GTIN 4020772006051
Číslo výrobce 557101
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Horizontální upínka se žlutou rukojeťí, s otevřeným přídržným ramenem a svislou patkou.
Pozinkováno a pasivováno. Nýty z nerezové oceli ocel, které jsou provozovány v pouzdře tvrzených pouzdry pro velikosti 2 až 5. Ložiskové body jsou namazané.
Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí. Ochrana proti ztrátě upínacího šroubu na konci napínacího ramene.
Kompletní s temperovaným, pozinkovaným šroubem
Č. 6890.

Charakteristika:

  • Velikost: 4
  • F1: 2,0 kN
  • F2: 3,0 kN
  • Upínací šroub: M8x65
  • hmotnost: 700 g
  • Velikost: 4
  • A: 10
  • Š: 113
  • C: 41,0
  • D: 8,5
  • D1: 8,5
  • E: 63,0
  • F: 27
  • H: 66,5
  • H1: 97,0
  • H2: 115
  • HW min: 17,5
  • HW max: 46,0
  • I: 20,0
  • K: 8,0
  • L: 20,5
  • L1: 287
  • M: 52,0-59,0
  • M1: 59,0
  • N: 34
  • O: 8
  • P: 57,0
  • α: 90°