Horizontální upínka se žlutou rukojeťí

Artiklové číslo: 557099
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 557099
EAN / GTIN 4020772006037
Číslo výrobce 557099
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Horizontální upínka se žlutou rukojeťí, s otevřeným přídržným ramenem a svislou patkou.
Pozinkováno a pasivováno. Nýty z nerezové oceli ocel, které jsou provozovány v pouzdře tvrzených pouzdry pro velikosti 2 až 5. Ložiskové body jsou namazané.
Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí. Ochrana proti ztrátě upínacího šroubu na konci napínacího ramene.
Kompletní s temperovaným, pozinkovaným šroubem
Č. 6890.

Charakteristika:

  • Velikost: 2
  • F1: 1,0 kN
  • F2: 1,2 kN
  • Upínací šroub: M6x35
  • hmotnost: 185 g
  • Velikost: 2
  • A: 6
  • Š: 64
  • C: 26,0
  • D: 5,6
  • D1: 5,6
  • E: 32,0
  • F: 16
  • H: 40,0
  • H1: 61,0
  • H2: 68
  • HW min: 15,0
  • HW max: 22,0
  • I: 13,2
  • K: 6,0
  • L: 12,7
  • L1: 164
  • M: 29,5-34,0
  • M1: 34,0
  • N: 21
  • O: 5
  • P: 38,0
  • α: 90°

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku