Vertikální upínka se žlutou rukojeťí

Artiklové číslo: 557035
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 557035
EAN / GTIN 4020772005412
Číslo výrobce 557035
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Vertikální upínka se žlutou rukojeťí, s pevným přídržným ramenem a svislou patkou.
Pozinkováno a pasivováno.
Nýty z nerezové oceli ocel, které jsou provozovány v pouzdře tvrzených pouzder. Ložiskové body jsou namazané.
Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí. Bezpečnostní upínací díl s ochranou prstů.
Kompletní s temperovaným, pozinkovaným šroubem
Č. 6885 a pouzdro pro svařování.

Charakteristika:

  • Velikost: 6
  • F1: 3,5 kN
  • F2: 5,5 kN
  • Upínací šroub: M12x110
  • hmotnost: 2200 g
  • Velikost: 6
  • A: 10
  • Š: 166,5
  • C: 50,5
  • D: 13,0
  • E: 90
  • F: 20,5
  • H: 117
  • H1: 369
  • HW min: 28,5
  • HW max: 86,5
  • I: 30
  • K: 24,5
  • L: -
  • L1: 232,0
  • L2: 206,0
  • M: 102,0
  • M1: -
  • N: 39
  • O: 10
  • P: 90
  • α: 140°
  • α*: 60°