Vertikální upínka se žlutou rukojeťí

Artiklové číslo: 557028
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 557028
EAN / GTIN 4020772005306
Číslo výrobce 557028
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Vertikální upínka se žlutou rukojeťí, s pevným přídržným ramenem a vodorovnou patkou.
Pozinkováno a pasivováno.
Nýty z nerezové oceli ocel, které jsou provozovány v pouzdře tvrzených pouzder. Ložiskové body jsou namazané.
Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí. Bezpečnostní upínací díl s ochranou prstů.
Kompletní s temperovaným, pozinkovaným šroubem
Č. 6885 a pouzdro pro svařování.

Charakteristika:

  • Velikost: 3
  • F1: 1,4 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Upínací šroub: M8x45
  • hmotnost: 340 g
  • Velikost: 3
  • A: 6
  • Š: 81,0
  • C: 20,0
  • D: 7,5
  • E: 43
  • F: 19,5
  • H: 33,5
  • H1: 186
  • HW min: 0
  • HW max: 12,0
  • I: 18
  • K: 7,5
  • L: -
  • L1: 108,5
  • L2: 116,5
  • M: 32,5
  • M1: -
  • N: 46
  • P: 35
  • α: 105°
  • α*: 60°

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku