Úsporná role brusné tkaniny (A) robustní, vysoce pružná, 50 mm × 50 m, Zrnitost: 180

Artiklové číslo: 556970 180
Cena za 1 ks (CZK 20,60 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
105 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar válcová
Délka brusiva 50 000 mm
Stupeň jemnosti jemný
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Obal Bedna / krabice / box
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusné kolečko
Brusiva normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina) 180 mesh
vhodné pro materiál dřevo; ocel
Materiálová skupina multi-materiál

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 556970 180
EAN / GTIN 4045197808196
Číslo výrobce 556970 180
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Hustě tkaná, robustní a velmi pružná bavlněná tkanina (odolná vůči oleji a petroleji) s rovnoměrně rozmístěným normálním korundem (A) vázaným plně syntetickou pryskyřicí. Ideální přizpůsobení geometrii obrobku. Nejvyšší brusný výkon a dlouhá životnost.
Úsporná role v praktickém dávkovacím boxu s průhledovou drážkou pro rychlé rozpoznání stavu naplnění a s vysoce kvalitním odtrhávacím nožem.

Použití:

Ideální na kov. Vhodné i na opracování dřeva a laků.