{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 1 ks | |
| Tvar | válcová | |
| Šířka brusiva | 115 mm | |
| Délka brusiva | 10 000 mm | |
| Hnací stroj | Excentrické brusky | |
| Stupeň jemnosti | velmi jemný | |
| Podklad brusného materiálu | Rouno | |
| Pojivo | Pryskyřice a umělá pryskyřice | |
| Provedení | S Ultra Fine | |
| Barva | Šedá | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusné rouno | |
| Brusiva | normální korund (A) | |
| Porovnání zrnitosti min. | 600 | |
| Porovnání zrnitosti max. | 1 000 | |
| vhodné pro materiál | Ušlechtilá ocel; Neželezné a barevné kovy; ocel | |
| Materiálová skupina | multi-materiál | |
| Obsah železa, síry a chloru max. | 0,1 % | |
| Označení zrnitosti 3M | CF-RL |
| Katalogové číslo | 556100 1000 | |
| EAN / GTIN | 3134375325875 | |
| Číslo výrobce | SUFN115 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |