• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Archy brusného rouna CF-PRO, 152×228 mm, Struktura rouna: 1000

Artiklové číslo: 555999 1000
Cena za 1 ks (CZK 1400,00 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    49,00 CZK / 1 ks
    (CZK 1400,00 / 1 Square metre)
  • od 20 kusy
    41,00 CZK / 1 ks
    (CZK 1171,43 / 1 Square metre)
na poptávku
Ihned k dodání
1 072 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Struktura rouna Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce CF-PRO
Tvar plochý
Stupeň jemnosti velmi jemný
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Provedení S Ultra Fine
Barva Šedá
Obsah jednotka ks
Druh produktu Lešticí podložka
Brusiva normální korund (A)
Porovnání zrnitosti min. 600
Porovnání zrnitosti max. 1 000
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; Neželezné a barevné kovy; ocel
Materiálová skupina Kov
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %
Označení zrnitosti 3M CF-PRO

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 555999 1000
EAN / GTIN 4064035074135
Číslo výrobce 7100288566
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Kámen
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Syntetické nylonové rouno s brusným zrnem v pojivu z umělé pryskyřice.
Vysocevýkonné rouno s extrémně hustým rozdělením zrna až do hloubky vláknitého materiálu. Speciální struktura rouna umožňuje agresivnější broušení, maximální životnost bez zanášení a ještě rovnoměrnější strukturu broušení.

Výhoda:

  • Přizpůsobí se tvaru obrobku.
  • Otevřená struktura zabraňuje zanášení a snižuje tvorbu tepla.
  • Rovnoměrné a reprodukovatelné dokončení povrchu.
  • Použití za sucha i za mokra.
  • Neobsahuje součásti podléhající korozi.

Použití:

Možno použít ručně, na držáku č. 556020 nebo na vibrační brusce.
Jemné / velmi jemné: k čištění citlivých povrchů a opravě drobných škrábanců na kovech. Vhodné též pro jemné / velmi jemné čárové matování na ocelích a neželezných kovech.