Satinovací sada s brusným rounem 4-dílná, s upínacím trnem Unipol®, ⌀ kotouče: 100mm

Artiklové číslo: 555780 100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kotouče (mm) Nastavit cenu 4 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ kotouče 100 mm
⌀ otvoru 10 mm
Druh produktu Kroužek brusného rouna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 555780 100
EAN / GTIN 4013349457080
Číslo výrobce 8603-600-004
Výrobce/odpovědná osoba OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 BURGWALD, Deutschland, www.osborn.com

Popis

Provedení:

Sada brusného a satinovacího materiálu ⌀ 100 mm s kroužky s lešticím rounem pro tři stupně satinování: hrubé, středně jemné a jemné. S návodem na satinování.
Dodáváme s upínacím trnem Ø 6 mm (pro vrtačku nebo flexibilní hřídel).

Použití:

Vhodné pro všechny kovy (INOX, ocel, hliník, mosaz).