Skládací kotouč, ⌀ 160 mm, Zrnitost: 80

Artiklové číslo: 555181 80
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
86 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč
Velikost jádra (síťovina) 80 mesh
Průměr 160 mm
Doporučené otáčky max. 3 800 min-1
Vhodné k Rohové brusky; Brusky na koutové svary
Obsah 1 ks
Tvar Tvar podložky
Hnací stroj Přímá bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru H 10 mm
Otáčky max. 5 500 min-1
Podklad brusného materiálu tkanina
Obsah jednotka ks
Materiálová skupina Kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 555181 80
EAN / GTIN 4062406272395
Číslo výrobce 555181 80
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Skládané brusné plátno. Otvor ⌀ 10 mm.

Použití:

Ideální pro obrábění svarů, rohů a úzkých drážek. Obvodové nebo ploché použití.
Maximální otáčky 5500 min-1.

Poznámka:

Použijte upínací trn č. 555785 vel. 10.