• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Upínací kolík pro polštářkové kotouče, Vhodný pro ⌀ kotoučů: 30

Artiklové číslo: 555175 30
Sleva
119,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
132 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodný pro ⌀ kotoučů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Stříbrná šedá
Označení výrobce Spannstift für Kissenschleifer
Barva Šedá
Vhodné pro Polštářkový kotouč
Užitná šířka 30 mm
Druh produktu držák
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 555175 30
EAN / GTIN 4062406773663
Číslo výrobce 555175 30
Výrobce/odpovědná osoba Klaus Witt CNC-Drehteile e.K., Ludwig-Erhard-Straße 2, 91639 Wolframs-Eschenbach, Deutschland, www.cnc-drehteile-nuernberg.de

Popis

Provedení:

Upínací kolík se stopkou ⌀ 6 mm k upnutí polštářkových kotoučů č. 555170 – 555171.