Vějířovité brusné kotouče (A), zrno 120, ⌀ hlavyךířka hlavy: 40X15mm

Artiklové číslo: 554300 40X15
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    85,00 CZK / 1 ks
  • od 10 Pieces
    71,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 516 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavyךířka hlavy (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Popis – formulář válcová
Průměr hlavy 40 mm
Šířka hlava 15 mm
Průměr hřídele 6 mm
Upínač Stopka
Doporučené otáčky max. 12 000 min-1
Otáčky max. 19 100 min-1
Obsah jednotka ks
Druh produktu Vějířovité brusné kotouče
Brusiva normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina) 120 mesh

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 554300 40X15
EAN / GTIN 4045197240750
Číslo výrobce 554300 40X15
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vějířovité uspořádání lamel kolem osy nástroje.
Brusné lamely posypány normálním korundem (A).

Použití:

Převážně pro jemné broušení a leštění větších rádiusů při výrobě nástrojů a forem, při výrobě nádrží a přístrojů. Brusné lamely se přizpůsobují obrysům obrobku.