{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 1 ks | |
| Tvar | plochý | |
| Průměr | 50,8 mm | |
| Upínač | Rychlovýměnný systém Roloc™ | |
| Stupeň jemnosti | jemný | |
| Doporučené otáčky max. | 23 000 min-1 | |
| Otáčky max. | 23 000 min-1 | |
| Podklad brusného materiálu | Rouno | |
| Provedení | A very fine | |
| Barva | Modrá | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusné rouno | |
| Brusiva | normální korund (A) | |
| Porovnání zrnitosti max. | 280 | |
| vhodné pro materiál | Ušlechtilá ocel; ocel | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Obsah železa, síry a chloru max. | 0,1 % |
| Katalogové číslo | 554052 280 | |
| EAN / GTIN | 4045197525932 | |
| Číslo výrobce | 554052 280 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |