• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Dokončovací kotouč z rouna SC-DR, ⌀ 76,2 mm, Srovnání zrnitosti: 180

Artiklové číslo: 554047 180
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    90,00 CZK / 1 ks
  • od 25 kusy
    75,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
11 494 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Srovnání zrnitosti Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah
1 ks
Tvar
plochý
Průměr
76,2 mm
Upínač
Rychlovýměnný systém Roloc™
Stupeň jemnosti
střední
Otáčky max.
18 000 min-1
Podklad brusného materiálu
Rouno
Provedení
A medium
Obsah jednotka
ks
Druh produktu
Brusné rouno
Brusiva
normální korund (A)
Porovnání zrnitosti max.
180
vhodné pro materiál
Ušlechtilá ocel; ocel
Materiálová skupina
Kov
Vhodné k
Odbroušení; Brusky na plochy
Obsah železa, síry a chloru max.
0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 554047 180
EAN / GTIN 30048011055313
Číslo výrobce 7000000755
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Kámen
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Systém rychlé výměny s umělohmotným závitem (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „jedním pohybem“ ručně v nejkratší době.
Univerzální a výkonné nylonové rouno.

Použití:

K čištění, odmaštění, matování povrchů kovů.
K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady vícestupňových pracovních procesů.

Poznámka:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod 573510 a násl.